Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 8700G 5,15GHz AM5 24MB Cache Tray
Artikel-Nr.:
     832-460834
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 314,66*
Frei Haus
ab € 292,02*
€ 317,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 301,59*
€ 327,29*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 317,43*
€ 344,39*
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 373,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.