Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly G7500 Video Conferencing System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-461173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     83Z50AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497449099
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.670,75*
€ 2.823,70*
Frei Haus
ab € 2.746,13*
€ 2.890,54*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.749,86*
€ 2.890,54*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 2.775,32*
€ 2.923,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.032,20*
€ 3.174,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.174,05*
€ 3.777,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.159,19*
€ 3.759,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.086,99*
€ 3.673,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,30*
€ 3.623,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.032,20*
€ 3.608,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.