Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipevo KFT VC-A10 Lautsprecher + Mikrofon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPEVO VC-A10 Tragbare USB-Freisprecheinrichtung
IPEVO VC-A10 Tragbare USB-Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     832-461218
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-925-2-08-00
EAN/GTIN:
     4712098411526
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Weitere Informationen:
weight:
0.333 kg
height:
0.058 m
width:
0.141 m
depth:
0.163 m
Weitere Suchbegriffe: Konferenzlös. Telefon Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,66*
€ 107,19*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 85,91*
€ 110,04*
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 113,32*
3 Tage
9
€ 1,00*
ab € 94,76*
€ 120,61*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 103,90*
€ 131,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.