Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipevo KFT VC-Z4K PTZ Camera UHD 4K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPEVO VC-Z4K UHD 4K PTZ Kamera Schwarz Netzwerkkamera
IPEVO VC-Z4K UHD 4K PTZ Kamera Schwarz Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     832-461236
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-930-2-08-00
EAN/GTIN:
     4712098411922
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
weight:
2.553 kg
height:
0.220 m
width:
0.270 m
depth:
0.370 m
Weitere Suchbegriffe: Konferenzlös. Telefon Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 847,57*
€ 951,36*
Frei Haus
ab € 873,38*
€ 981,79*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 933,57*
€ 1.048,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,36*
€ 1.132,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,15*
€ 1.124,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,85*
€ 1.092,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,84*
€ 1.060,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,57*
€ 1.008,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.