Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 5 Port KVM Switch Seamless Multiview 4HDMI 1USB Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY 5 Port KVM Switch Seamless Multiview 4HDMI 1USB Typ C
LINDY 5 Port KVM Switch Seamless Multiview 4HDMI 1USB Typ C
Artikel-Nr.:
     832-461315
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32330
EAN/GTIN:
     4002888323307
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, lindy kvm, ip kvm switch, 5 fach kvm, KVM Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 749,50*
€ 788,95*
Frei Haus
ab € 769,96*
€ 811,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,43*
€ 904,78*
Frei Haus
ab € 952,99*
€ 1.055,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,95*
€ 938,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,19*
€ 936,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,98*
€ 922,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,90*
€ 905,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.