Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 14100 LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i3 14100 LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail
Intel Core i3 14100 LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail
Artikel-Nr.:
     832-461446
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071514100
EAN/GTIN:
     5032037279079
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Weitere Informationen:
weight:
0.444 kg
height:
0.120 m
width:
0.080 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, core i3, CPUs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,62*
€ 152,20*
€ 4,50*
ab € 124,34*
€ 153,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 124,50*
€ 153,96*
€ 5,50*
ab € 127,40*
€ 157,02*
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 157,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.