Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Splitter Typ-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Headset Splitter Typ-Y
Poly Headset Splitter Typ-Y
Artikel-Nr.:
     832-461704
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85S07AA
EAN/GTIN:
     0197497574340
Suchbegriffe:
TK-Headset Zubehör

Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.015 m
width:
0.160 m
depth:
0.190 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 30,74*
1 Tag
77
€ 2,90*
ab € 23,47*
€ 31,42*
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 32,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 36,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,24*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.