Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Tasche Travel Case Plus Glow Grand Prix Peach Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PDP Tasche Travel Case Plus Glow Grand Prix Peach Switch
PDP Tasche Travel Case Plus Glow Grand Prix Peach Switch
Artikel-Nr.:
     832-461914
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-224-GPPH
EAN/GTIN:
     0708056072827
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Nintendo Zubehör

Travel Case Plus GLOW: Grand Prix Peach

Für Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch – OLED-Modell

Das auffällige Travel Case Plus GLOW verfügt über ein einzigartiges, 3D-geformtes Design, das im Dunkeln leuchtet, nachdem es dem Licht ausgesetzt wurde, um dein Spielerlebnis aufzuwerten. In dieser robusten, kompatiblen Schutzhülle kannst du alle Geräte der Nintendo Switch™ Familie verstauen und sicher aufbewahren. Mit dem praktischen Tragegriff kannst du dein Spiel ganz einfach überallhin mitnehmen. Vergiss nie wieder deine Earbuds oder Lieblingsspiele zu Hause. Die großen und kleinen Taschen sind perfekt für die Aufbewahrung deines essentiellen Gaming-Zubehörs. Mit dem integrierten Gaming-Standfuß kannst du deine Nintendo Switch auch unterwegs aufstellen und damit spielen. Mit dem offiziell lizenzierten Travel Case Plus GLOW kannst du dein Gerät sicher aufbewahren und schützen.

• Kompatibel mit Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch - OLED-Modell
• Das einzigartige Design leuchtet im Dunkeln, nachdem es einer Lichtquelle ausgesetzt wurde
• Der integrierte Ständer ermöglicht es dir, dein Gerät aufzustellen, damit du auch unterwegs bequem spielen kannst
• Große und kleine Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör
• Offiziell lizenziert von Nintendo®
• © Nintendo. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo
Weitere Informationen:
weight:
0.235 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfinder-Zubehör, nintendo zubehör, Nintendo Switch Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,36*
€ 21,71*
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 38,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.