Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-462430 Herst.-Nr.: 19057 EAN/GTIN: 4043619190577 |
| |
|
| | |
| Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.
Wiederverwendbar und flexibel Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität.
Vielseitig einsetzbar Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.
Schneidbar Die Länge des Schlauches kann durch Kürzen individuell angepasst werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.071 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralkabelschutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,62* | € 2,40* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,67* | € 2,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 7,15* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,26* | € 10,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,83* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|