Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-462563 Herst.-Nr.: 18446 EAN/GTIN: 4043619184460 |
| |
|
| | |
| Diese praktische Schutztasche von Delock besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern bietet auch Platz für verschiedenes Zubehör, wie Dockingstations, Hubs, Adapter, Ständer und Ähnliches. Zudem können auch Kabel, dank innerer Netztasche, sicher und platzsparend verstaut werden.
Wasserabweisend und stoßsicher Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt dank Hartschale auch vor leichten Stößen. Der Reißverschluss sorgt dabei für ein einfaches Öffnen und Schließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.106 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.285 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,36* | € 7,79* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,36* | € 7,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,67* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,01* | € 15,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,25* | € 33,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|