| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-KMP-H199 Herst.-Nr.: 1769,0006 EAN/GTIN: 4011324373462 |
| |
|
| | |
| KMP Nachfülltinte, magenta, 70 ml, kompatibel zu HP 31 (1VU27AE) geeignet für HP Smart Tank 315;HP Smart Tank Wireless 455;HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One;HP Smart Tank Plus 555;HP Smart Tank 7600 Series;HP Smart Tank Plus 550 Series;HP Smart Tank Plus 559;HP Smart Tank Wireless 457;HP Smart Tank 7305;HP Smart Tank Plus 655;HP Smart Tank 7005;HP Smart Tank 7306;HP Smart Tank Wireless 450 Series;HP Smart Tank 750;HP Smart Tank 7006;HP Smart Tank 7300 Series;HP Smart Tank 7605;HP Smart Tank 7606;HP Smart Tank 7000 Series Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Nachfülltinte ersetzt HP 31 (1VU27AE) | Farbe: | magenta | Füllmenge: | 70 ml | für ca.: | 8000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Tinte, Tintenpatrone, 1769 |
| | |
| |