Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 738 Schwarz Tintenpatrone 130ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 738 Schwarz Tintenpatrone 130ml
HP 738 Schwarz Tintenpatrone 130ml
Artikel-Nr.:
     832-463042
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     498N4A
EAN/GTIN:
     0196068358853
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone


Profitieren Sie von höchster Qualität, robusten Drucken und Top-Nachhaltigkeit – mit HP Flex Tech Tinten. Diese Tinten basieren auf unserer langjährigen Erfahrung mit HP PageWide XL Druckern – für atemberaubende Ergebnisse und optimierten Umweltschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.228 kg
height:
0.044 m
width:
0.129 m
depth:
0.206 m

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 850; DesignJet T 850 MFP; DesignJet T 850 Series; DesignJet T 950; DesignJet T 950 MFP; DesignJet T 950 Series
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 79,14*
€ 100,37*
€ 5,95*
ab € 80,97*
€ 101,82*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 103,24*
€ 4,50*
ab € 82,40*
€ 104,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,10*
€ 117,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.