Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-463239 Herst.-Nr.: BL110 EAN/GTIN: 4260052190975 |
| |
|
| | |
| Performant, Fortschrittlich, Leise Mit einer niedrigen Mindestdrehzahl und einer hohen Höchstgeschwindigkeit sind die Pure Wings 3 120mm PWM White die perfekte Ergänzung für PCs aller Anwendungsbereiche. Der Lüfter bietet hervorragende Zuverlässigkeit und ist ein langlebiger Begleiter für dein Gaming-System. Sein ikonisches Design lässt sofort erkennen, dass es sich um einen be quiet! Lüfter handelt, und verleiht jeder Konfiguration einen Hauch von Eleganz.
Optimierter Lüfterrahmen für hervorragende Leistung an Radiatoren Neu gestaltete Lüfterblätter und optimierter Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck Pure Wings 3 120mm PWM White ermöglicht eine sehr niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 80.000 Stunden Ikonisches, unverwechselbares und schlankes Design, das alles Unnötige vermeidet Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
Weitere Informationen: | | weight: | 0.176 kg | height: | 0.155 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.025 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüfter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,69* | € 10,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,93* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,79* | € 12,23* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,80* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|