Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-463440 Herst.-Nr.: ACFRE00121A EAN/GTIN: 4895213704120 |
| |
|
| | |
| Als Cooling-Spezialist haben wir Kühllösungen für jede Anforderung. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an CPU-Kühlern, Lüftern sowie Wärmeleitmitteln und Zubehör zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte setzen unaufhaltsam neue Maßstäbe im Bereich Performance und Geräuschminimierung.
Für jeden die passende Konfiguration Überragende Kühlleistung durch Flüssigkeitskühlung. Die Liquid Freezer-Reihe bietet beeindruckend hohe Performance zu moderaten Preisen.
Kompromisslos leise Leistungsstarke Lüfter für jeden Einsatzzweck mit niedrigem Geräuschpegel bei hohem Luftstrom.
Vielfach ausgezeichnet Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads mit herausragender Wärmeleitfähigkeit und einfacher Anwendbarkeit.
Ideal ergänzend Das passende Zubehör zu unserem Produktprogramm – SLI Bridge, PST-Kabel, Case Fan Hub und mehr. Weitere Informationen: | | weight: | 1.104 kg | height: | 0.189 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,99* | € 24,43* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,18* | € 24,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,15* | € 24,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,15* | € 24,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 20,43* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|