Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-463458 Herst.-Nr.: 43298 EAN/GTIN: 4043619432981 |
| |
|
| | |
| Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19" Geräteschrank verwenden. An den LSA-Leisten können Sie mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzwerkkabel installieren. Weitere Informationen: | | weight: | 1.610 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.565 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,73* | € 67,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,20* | € 70,46* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,21* | € 70,90* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,07* | € 74,16* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 61,05* | € 77,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|