Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Kabel SFF 8611-4i - SFF 8639, SATA Power 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Kabel SFF 8611-4i - SFF 8639, SATA Power 0,75m
Artikel-Nr.:
     832-463705
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885642
EAN/GTIN:
     4260455648769
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
sata kabel 80cm
s-ata kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.049 kg
height:
0.020 m
width:
0.145 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,80*
€ 13,79*
€ 4,50*
ab € 12,63*
€ 14,76*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.