Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)
Hikvision Bullet DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)
Artikel-Nr.:
     832-464060
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12MM)(
EAN/GTIN:
     6942160416847
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
2.063 kg
height:
0.185 m
width:
0.390 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, IP Cam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 327,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 289,01*
€ 346,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 305,56*
€ 364,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.