Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD2126G2-I(6mm)(C) 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IR DS-2CD2126G2-I(6mm)(C) 2MP
Hikvision Dome IR DS-2CD2126G2-I(6mm)(C) 2MP
Artikel-Nr.:
     832-464225
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2126G2-I(6MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264038993
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.