Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Druckbleistift CONTURA 0,5mm 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Druckbleistift CONTURA 0,5mm 10er
FABER-CASTELL Druckbleistift CONTURA 0,5mm 10er
Artikel-Nr.:
     832-465412
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130205
EAN/GTIN:
     4005400176719
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistifte ermöglichen auf Grund ihrer konstanten Minenbreite ein gleichmäßiges Schriftbild. Komfortable Griffzonen gewährleisten ein angenehmes Schreibgefühl. Bei vielen Modellen kann zwischen zwei Strichstärken gewählt werden: die 0,7 mm Mine für besonders bruchfestes Schreiben oder die 0,5 mm Mine zum feinen Schreiben.

Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,81*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 3,93*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,66*
€ 30,02*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.