Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
POSCA Marker UNI PC-1MC bordeauxrot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-466983
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186726
EAN/GTIN:
4902778167823
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die extra feine Spitze ist ideal für kleinformatige Kreationen.
ANWENDUNG
Der PC-1MC ist aufgrund seiner kleinen Größe und seiner extrafeinen Spitze der ideale POSCA für alle kleinformatigen Arbeiten. Er ist bei Erwachsenen, Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen gefragt und wird für präzise Farbgebungen eingesetzt.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der POSCA mit extrafeiner, kegelförmiger Spitze eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Hobbykünstler verwenden ihn zur Anfertigung von Zeichnungen und Kolorierungen, für Scrapbooking oder Tischdekoration. Profis nutzen ihn um Dokumente und Illustrationen zu kolorieren, Rohzeichnungen anzufertigen oder um mit Präzision zu markieren (zahlreiche Imker verwenden ihn, um die Königinnen in den Bienenstöcken zu kennzeichnen!). Die Künstler schließlich schätzten ihn, um zu malen, zu zeichnen oder ihre Werke zu signieren.
Einfach
Er ermöglicht einen geraden und sicheren Strich. Damit gelingen Ihre Kreationen garantiert!
Praktisch
Durch das Taschenformat ist er perfekt für unterwegs und jederzeit einsatzbereit.
2-in-1
Seine Spitze ist fein genug zum Schreiben und ausreichend kompakt zum Zeichnen.
Clever
Die Spitze lässt sich abnehmen und mit Wasser abspülen (im Gegensatz zu einem Filzstift mit feiner Spitze).
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Permanent Marker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Pigmentmarker
,
posca pigmentmarker
,
acryl marker
,
pigmentmarker 0,7 mm
,
Permanent Marker
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,33*
Lager 690
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,40*
Lager 467
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 3,67*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 4,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspitze UNI POSCA, PC1MC, 0,7, 3 Stück
Uni-Ball
186702
ab € 1,55*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, sortiert, 16er Set
Uni-Ball
186716
ab € 24,60*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, sortiert, 4er Set
Uni-Ball
186704
ab € 6,33*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, sortiert, 8er Set
Uni-Ball
186708
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen