Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Austauschkissen 2Stk blau 6/4912/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk blau 6/4912/SB
trodat Austauschkissen 2Stk blau 6/4912/SB
Artikel-Nr.:
     832-467889
Hersteller:
     Trodat Stempel
Herst.-Nr.:
     83425
EAN/GTIN:
     9008056834250
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.​

SAUBER
Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers*.

PERFEKT IM DETAIL
Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die
2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.

UNBEDENKLICH
Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.
Weitere Informationen:
weight:
0.022 kg
height:
0.030 m
width:
0.040 m
depth:
0.080 m
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, colorbox blau, colorbox, Stempelkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.