Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet AcuSense IR DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet AcuSense IR DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(D)
Hikvision IP Bullet AcuSense IR DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(D)
Artikel-Nr.:
     832-468688
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2026G2-IU(2.8MM)(D)
EAN/GTIN:
     6931847166120
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.