Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A mit Zugentlastung 25Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A mit Zugentlastung 25Stk
DELOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A mit Zugentlastung 25Stk
Artikel-Nr.:
     832-469822
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66990
EAN/GTIN:
     4043619669905
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ45 Stecker mit Zugentlastung, passende Knickschutztüllen und eine Einfädelhilfe, um Verlegekabel von 26 AWG optimal zu konfektionieren.

Mit spezieller robuster Knickschutztülle (Snap-on Design)
Das einzigartige Design der Knickschutztülle ermöglicht es, die Knickschutztülle nach der Konfektionierung des RJ45 modularen Steckers einfach und ohne großen Kraftaufwand am Kabel anzubringen. Zu dem befindet sich an der Schutztülle ein Beschriftungsfeld, welches individuell beschriftet werden kann, um die Netzwerkkabel voneinander zu unterscheiden.
Weitere Informationen:
weight:
0.144 kg
height:
0.120 m
width:
0.060 m
depth:
0.060 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,43*
€ 34,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,51*
€ 34,76*
€ 6,70*
ab € 28,22*
€ 36,80*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 40,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,70*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.