Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colido 3D Drucker für Metal 3D printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colido 3D Drucker für Metal 3D printer
Artikel-Nr.:
     832-470200
Hersteller:
     CoLiDo
Herst.-Nr.:
     COLIDO METAL
EAN/GTIN:
     6976296381083
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: 3D Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.984,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.354,92*
€ 18.272,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.255,82*
€ 18.154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.023,46*
€ 17.877,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.984,81*
€ 17.831,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.