Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-470213 Herst.-Nr.: 20677 EAN/GTIN: 4043619206773 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 2 m lange Stahlkabel mit 4-stelligem Zahlenschloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl.
Austauschbare Schliesszylinder Die Besonderheit dieses Sicherungskabels sind die drei mitgelieferten Verriegelungsköpfe. Diese können durch einfaches Aufstecken ausgewechselt werden und sind je nach Bedarf austauschbar. So können mit diesem Sicherungskabel die drei gängigsten Schlossvarianten Kensington Slot (3 x 7 mm), Noble Wedge Slot (3,2 x 4,5 mm) sowie Nano Slot (2,5 x 6 mm) gesichert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 26,46* | € 36,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,56* | € 39,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,73* | € 39,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 28,76* | € 39,21* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,24* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|