Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-470551 Herst.-Nr.: 18410 EAN/GTIN: 4043619184101 |
| |
|
| | |
| Diese praktische Notebooktasche von Delock besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern bietet auch Platz für Notebooks und Tablets bis zu einer Displaygröße von 13,3 Zoll / 33,8 cm.
Wasserabweisend Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit.
Ideal für Schule, Arbeit oder Freizeit Durch die Polsterung im Inneren des Futters wird das Notebook optimal geschützt, während das äußere Zusatzfach Platz bietet für Ladekabel, Smartphone, Stifte und mehr. Die Tasche ist der perfekte Begleiter für die Schule, die Arbeit, auf Reisen oder auch in der Freizeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,60* | € 14,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,46* | € 17,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,47* | € 17,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 20,41* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,31* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|