Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 86,36cm (34") LC-M34-Q-C-PRO DP+HDMI+USB-A/-C+RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 86,36cm (34") LC-M34-Q-C-PRO DP+HDMI+USB-A/-C+RJ45
Artikel-Nr.:
     832-470557
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M34-Q-C-PRO
EAN/GTIN:
     4262443280159
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
weight:
9.813 kg
height:
0.480 m
width:
0.225 m
depth:
0.980 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 288,02*
€ 329,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 292,43*
€ 335,83*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.