Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP6 840 plenum-rated Access Point (EUK) plain, no power ad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-470834
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     AP840E00ZZPCNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: access point, Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 592,36*
€ 626,17*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 614,18*
€ 647,38*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,66*
€ 755,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.