Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset BH70 Dual Teams USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink Headset BH70 Dual Teams USB-A
Yealink Headset BH70 Dual Teams USB-A
Artikel-Nr.:
     832-470858
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208663
EAN/GTIN:
     6938818318199
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Yealink BH70 ist ein kabelloses Bluetooth-Headset der Einstiegsklasse, das in allen Szenarien ein beeindruckendes Arbeitserlebnis bietet, um konzentriert und produktiv zu bleiben.
Weitere Informationen:
weight:
0.303 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.210 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,27*
€ 94,40*
1 Tag
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 73,47*
€ 94,66*
1 Tag
37
pro Stück
€ 13,00*
ab € 73,62*
€ 94,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 97,62*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,25*
€ 98,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,48*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,20*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,76*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,13*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,63*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,51*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,48*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,86*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,21*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,06*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.