Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Strapazierfähiges Klettband L 25 m x B 25 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Strapazierfähiges Klettband L 25 m x B 25 mm schwarz
DELOCK Strapazierfähiges Klettband L 25 m x B 25 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-470891
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20859
EAN/GTIN:
     4043619208593
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Kurzbeschreibung
Dieses strapazierfähige Klettband Set besteht aus einer Rolle Haftband und einer Rolle Flauschband. Es kann für diverse Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. zum Aufnähen, zum Befestigen von Gegenständen oder für verschiedene Bastelprojekte. Durch das strapazierfähige Material verfügt das starke Klettband über eine hohe Verschlusskraft und gewährleistet einen maximalen Halt.

Einfache Anwendung
Das Haftband und das Flauschband sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem transparenten Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und das Klettband wird auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.740 kg
height:
0.060 m
width:
0.360 m
depth:
0.360 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,15*
€ 28,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,17*
€ 28,45*
€ 6,70*
ab € 22,74*
€ 30,18*
4 Tage
16
€ 9,90*
ab € 24,99*
€ 33,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.