Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner ersetzt HP 12A Kompatibel Schwarz 2300 Seiten 003R99628 003R99628


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-630173-BP
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99628
EAN/GTIN:
     5017534996285
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Toner ersetzt HP 12A Kompatibel Schwarz 2300 Seiten 003R99628 003R99628

Xerox Tonerkassette 003R99628

Xerox bietet als Erfinder der Tonertechnologie herausragende Farben
Herausragende Druckqualität und -konsistenz entsprechend dem OEM-Produkt
Konstruiert und entwickelt vom Xerox Technology Centre nach den OEM Spezifikationen
Ergiebigkeit ist gleich oder deutlich höher als bei OEM-Produkten

Xerox hat ein Sortiment von Cartridges entwickelt, welches perfekt ausgerichtet ist auf HP, Brother, Kyocera, Samsung, Epson, Lexmark und OKI Drucker. Die Qualität von Xerox Cartridges ist die, die Sie von einem Entwickler in der Tonertechnologie erwarten können. Xerox hat als wegweisesdes Unternehmen unübertroffene Erfahrungen im Bereich des Laserdrucks. Xerox Produkte bieten ein perfektes Druckergebnis. Seite für Seite.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 12A · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Laserjet 1010,Laserjet 1012,Laserjet 1015,Laserjet 1018,Laserjet 1020,Laserjet 1022,Laserjet 1022 N,Laserjet 1022 NW,Laserjet 3015 All-in-One,Laserjet 3020 All-in-One,Laserjet 3030 All-in-One,Laserjet 3050 All-in-One,Laserjet 3052 All-in-One,Laserjet 3055 All-in-One,Laserjet M1005 MFP · Seiten-Reichweite (Schwarz): 2300 Seiten · Seitenreichweite max.: 2300 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
Laserjet 1010|ツ| Laserjet 1012|ツ| Laserjet 1015|ツ| Laserjet 1018|ツ| Laserjet 1020|ツ| Laserjet 1022|ツ| Laserjet 1022 N|ツ| Laserjet 1022 NW|ツ| Laserjet 3015 All-in-One|ツ| Laserjet 3020 All-in-One|ツ| Laserjet 3030 All-in-One|ツ| Laserjet 3050 All-in-One|ツ| Laserjet 3052 All-in-One|ツ| Laserjet 3055 All-in-One|ツ| Laserjet M1005 MFP
Marke:
Xerox
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Ersetzt Orignal-Typ:
12A
Herst.-Teilenr.:
003R99628
Seiten-Reichweite (Schwarz):
2300 Seiten
Seitenreichweite max.:
2300 Seiten
Kurznummer:
003R99628
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Laserjet 1010 | Laserjet 1012 | Laserjet 1015 | Laserjet 1018 | Laserjet 1020 | Laserjet 1022 | Laserjet 1022 N | Laserjet 1022 NW
Produkt-Art:
Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, lasertoner für epson, toner für brother schwarz, 5017534996285, Xerox, 003R99628, toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 46,59*
€ 6,90*
ab € 65,65*
€ 75,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.