Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471315 Herst.-Nr.: 20916 EAN/GTIN: 4043619209163 |
| |
|
| | |
| Mit diesem universellem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit 3-stelligem Zahlenschloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Das schwenkbare Gelenk erleichtert das Anbringen des Schlosses.
Karbonstahl Das Karbonstahlkabel mit schützendem Kunstoffmantel zeichnet sich durch einen besonders hohen Schnitt- und Diebstahlschutz aus und bietet mit gerade mal 126 Gramm und einer Länge von 1,8 m eine optimale Bewegungsfreiheit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.155 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,79* | € 16,67* | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 11,80* | € 16,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,29* | € 17,34* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,30* | € 22,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,41* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|