Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 256GB Samsung SDXC PRO Plus (2023)(CL10) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 256GB Samsung SDXC PRO Plus (2023)(CL10) retail
SD Card 256GB Samsung SDXC PRO Plus (2023)(CL10) retail
Artikel-Nr.:
     832-471600
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SD256S/EU
EAN/GTIN:
     8806094780048
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Zuverlässige Speicherkarte für hohe Ansprüche
Die Zuverlässigkeit, hohe Leistung und Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB machen die SD-Speicherkarte PRO Plus zu einer attraktiven Wahl für Fotoprofis, Kreative und alle, die mit digitalen Medien arbeiten.

Hohe Geschwindigkeit für hohe Ansprüche
Eine gute Wahl für alle mit hohen Ansprüchen. Schnelle Datenraten (180 MB/s lesend bzw. 130 MB/s schreibend[1] ) ermöglichen lückenlose Serienbildaufnahmen und flüssige 4K-Videos[2]. Kreiere qualitativ hochwertiges Material für dein Publikum.

Passender Speicher für deinen Bedarf
Viel Platz für unvergessliche Momente. Wähle ganz nach deinen Bedürfnissen zwischen 512, 256, 128 und 64 GB[3]. Mit dieser Auswahl hast du immer die passende Speicherkarte zur Hand.

Auf diese Speicherkarte ist Verlass
Gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse: Die SD-Speicherkarte PRO Plus ist widerstandsfähig und ermöglicht dank des umfangreichen 7-fach-Schutzes einen Einsatz unter fordernden Bedingungen.1-7 Darauf gibt Samsung eine zehnjährige, eingeschränkte Herstellergarantie[4]
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.005 m
width:
0.105 m
depth:
0.155 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
€ 2,90*
ab € 25,02*
€ 34,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,89*
€ 37,10*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 27,19*
€ 37,33*
€ 4,50*
ab € 28,86*
€ 39,78*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 33,25*
€ 45,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.