Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ultimate (CL10) Reader retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ultimate (CL10) Reader retail
SD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ultimate (CL10) Reader retail
Artikel-Nr.:
     832-471620
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SY512SB/WW
EAN/GTIN:
     8806094957433
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Entwickelt für Kreativität
Du willst stets das beste Ergebnis erzielen und hast hohe Anforderungen an dich und deine Arbeit? Lass dich dabei von der schnellen PRO Ultimate UHS-I[1] SD-Karte unterstützen. Sie kombiniert gute Stabilität, leistungsstarke Effizienz und Zuverlässigkeit.

So geht schnell
Sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s und 130 MB/s geben dir mehr Zeit für die Kreativarbeit. Bei der Aufzeichnung von Bildserien und 4K-Videos profitierst du von der kombinierten U3- und V30-Leistung. Das macht die PRO Ultimate zu einer naheliegenden Wahl für Profis mit hohen Ansprüchen an Qualität.

Platz für alles, was dich inspiriert
Speicherplatz, auf den du dich verlassen kannst. Diese SD-Karte mit Kapazitäten von 64 bis 512 GB stellt dir viel Platz für deine Projekte
zur Verfügung – ganz gleich, wie groß und anspruchsvoll sie sind.

Kraft der Vielseitigkeit
So geht vielseitig: Die PRO Ultimate SD-Speicherkarte erschließt dir ungeahnte kreative Möglichkeiten mit DSRL-,
spiegellosen und Digitalkameras und zeigt auch in PCs und Notebooks ihr ganzes Leistungsvermögen.

Robust und zuverlässig
Die PRO Ultimate SD-Karte verfügt über einen 7-fach Schutz und eine eingeschränkte Herstellergarantie über 10 Jahre
– damit du sie auch unter fordernden Bedingungen zuverlässig einsetzen kannst.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.010 m
width:
0.105 m
depth:
0.155 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
699
€ 2,90*
ab € 53,97*
€ 69,93*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 57,96*
€ 74,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,37*
€ 74,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,22*
€ 78,29*
€ 5,95*
ab € 61,22*
€ 78,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.