Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 311 16:9 Komp 528 4GB 32GBeMMC EDU ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook 311 16:9 Komp 528 4GB 32GBeMMC EDU ChromeOS
Acer Chromebook 311 16:9 Komp 528 4GB 32GBeMMC EDU ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-471717
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KKAEG.001
EAN/GTIN:
     4711121913389
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.210 m
width:
0.295 m
depth:
0.205 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 273,45*
€ 279,44*
Lager 832
120
€ 1,93*
ab € 285,47*
€ 289,67*
1
Frei Haus
ab € 285,08*
€ 290,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 295,46*
€ 301,67*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 34.760,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.296
ab € 12,73*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,63*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,06*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,85*
Zubehör
Tucano
BSTN1112-BK
ab € 18,62*
Zubehör
Tucano
BFC1112-B
ab € 12,20*
Zubehör
Tucano
BFC1112
ab € 10,81*
Zubehör
Tucano
BKLUN15-BK
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.