Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6A 19" FTP 1HE Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6A 19" FTP 1HE Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     832-471816
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326626
EAN/GTIN:
     4015867237588
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
weight:
1.830 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.