Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM
be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM
Artikel-Nr.:
     832-471832
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL116
EAN/GTIN:
     4260052191071
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
SILENT WINGS 4 | 140mm PWM White

Nahezu unhörbare, ausgezeichnete Kühlung

Silent Wings 4 140mm PWM White kombiniert alle Eigenschaften eines nahezu unhörbaren mit denen eines extrem performanten Lüfters. Ein nahezu unhörbarer 6-Pol-Lüftermotor und Anti-Vibrations-Ecken kombiniert mit für maximalen Airflow optimierte Lüfterblätter machen Silent Wings 4 140mm PWM White zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen in high-end Systemen.
Weitere Informationen:
weight:
0.396 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter be quiet, Lüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 18,71*
€ 25,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,78*
€ 25,10*
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 25,14*
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 25,57*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 19,57*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.