Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM Highsp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM Highsp.
be quiet! Lüfter 140*140*25 SilentWings 4 White PWM Highsp.
Artikel-Nr.:
     832-471833
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL117
EAN/GTIN:
     4260052191088
Suchbegriffe:
Lüfter
SILENT WINGS 4 | 140mm PWM high-speed White

Nahezu unhörbare, ausgezeichnete Kühlung

Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White kombiniert alle Eigenschaften eines nahezu unhörbaren mit denen eines extrem performanten Lüfters. Ein nahezu unhörbarer 6-Pol-Lüftermotor und Anti-Vibrations-Ecken kombiniert mit für maximalen Airflow optimierte Lüfterblätter machen Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen in high-end Systemen.
Weitere Informationen:
weight:
0.403 kg
height:
0.030 m
width:
0.160 m
depth:
0.210 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 21,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,12*
€ 23,78*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 24,29*
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 24,43*
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.