Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD SuperSpeed USB 20Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD SuperSpeed USB 20Gbps
DELOCK Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD SuperSpeed USB 20Gbps
Artikel-Nr.:
     832-471839
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42000
EAN/GTIN:
     4043619420001
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse mit Kühlrippen sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.

SuperSpeed USB 20 Gbps
Das Gehäuse ermöglicht eine Datentransferrate von 20 Gbps am USB-C™ Anschluss.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 53,53*
€ 69,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,82*
€ 70,93*
€ 4,70*
ab € 54,84*
€ 71,18*
€ 3,50*
ab € 56,08*
€ 72,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.