Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 Skyhawk 5900 256MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 Skyhawk 5900 256MB
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 Skyhawk 5900 256MB
Artikel-Nr.:
     832-471909
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VX010
EAN/GTIN:
     0763649148112
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.591 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,50*
ab € 154,79*
€ 185,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 154,68*
€ 185,15*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 187,60*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 157,60*
€ 188,14*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 160,79*
€ 190,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.