Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 2.5" (6,4 cm) - U.2 NVMe - U.2 (47018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Wechselrahmen Einschub 1 x 2.5 U.2 NVMe SSD
DELOCK Wechselrahmen Einschub 1 x 2.5 U.2 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     2753I-8287408
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47018
EAN/GTIN:
     4043619470181
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 2.5" (6.4 cm) - U.2 NVMe - U.2
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  47018
Modell  
EAN/UPC  4043619470181

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - U.2 NVMe - U.2
Gerätetyp  Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - intern
Bustyp  U.2
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 2.5" (6.4 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 NVMe
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Box
Produktmaterial  Metall

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  15 mm
Host-Bus  U.2
Produktmaterial  Metall
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  U.2 NVMe
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Sicherheitsschlüssel, Schrauben
Leistungsmerkmale  Tastensperre, 2 LED-Anzeigen, up to 15 mm height
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
15 mm
Host-Bus:
U.2
Produktmaterial:
Metall
Schnittstelle:
U.2 NVMe
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 2.5" (6.4 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
2 Sicherheitsschlüssel, Schrauben
Leistungsmerkmale:
Tastensperre, 2 LED-Anzeigen, up to 15 mm height
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, festplatten einbaurahmen, delock, 47018, nvme, wechselrahmen, 47005, 2.5", 47011, einschub, träger, speicherlaufwerk, caddy, trger, 2.5?, 47019, zoll, hard, drive, backplane, speicherlaufwerkbehälter, schwarz, silber, 635cm, 25zoll, speicherlaufwerkbehlter, 35cm, 5zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,65*
€ 38,38*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 54,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.