Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 37"-75" 1TFT Höhenverstellb. sw Max.70KG 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 37"-75" 1TFT Höhenverstellb. sw Max.70KG 1/2
Neomounts BOS 37"-75" 1TFT Höhenverstellb. sw Max.70KG 1/2
Artikel-Nr.:
     832-471991
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL45S-825BL1
EAN/GTIN:
     8717371443085
Suchbegriffe:
Bodenstandhalter
Der Neomounts FL45S-825BL1 MOVE Up ist ein Bodenständer für Flachbildschirme bis zu 75" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 70 kg. Der Bildschirm kann durch Verschließen der Halterungen mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden. Der Bodenständer ist manuell in der Höhe verstellbar (104-157 cm), ebenso wie der Kopf der Halterung. Ein abschließbares, belüftetes Hardwarefach mit Kabelöffnung ist im Lieferumfang enthalten und optional für die Installation einsetzbar (sowohl im Hoch- als auch im Querformat).

Der MOVE Up Bodenständer verfügt über ein durchdachtes internes Kabelmanagementsystem mit verschiedenen Ein- und Ausgängen für einen flexiblen Einsatz (oben, in der Mitte, wo der Mediaplayer platziert wird, und unten) und verbirgt und führt Kabel vom Bodenständer zum Bildschirm. Der FL45S-825BL1 verfügt über eine solide Bodenplatte aus Stahl, die mit Befestigungslöchern versehen ist, um den Ständer optional mit dem Boden zu verschrauben, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die Bodenplatte ist mit 2 Griffen versehen, die ein sicheres Umstellen ermöglichen.

Die optional erhältlichen Videobar- und Multimedia-Kits AFLS-825BL1 und AV1-825BL ermöglichen die Installation einer separaten Kameraablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte am Bodenständer. In den Kits ist jeweils ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini) oder Bose Professional VB-S/VB1 enthalten. Ebenfalls kompatibel ist das universelle Videobar-Kit AV2-500BL (VESA-Montage).
Weitere Informationen:
weight:
15.312 kg
height:
0.140 m
width:
0.480 m
depth:
1.180 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 314,29*
€ 320,21*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 319,72*
€ 325,44*
Frei Haus
ab € 332,09*
€ 338,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 332,18*
€ 338,53*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,23*
€ 345,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.