Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-C
Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-C
Artikel-Nr.:
     832-472161
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L586AA
EAN/GTIN:
     0197497838213
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, computer headset, TK-Headset Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 120,42*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 96,63*
€ 123,12*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 97,93*
€ 125,58*
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 125,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 99,75*
€ 127,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.