Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-A
Poly Koffer mit Ladefunktion touchscreen schwarz USB-A
Artikel-Nr.:
     832-472164
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L584AA
EAN/GTIN:
     0197497838190
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, computer headset, TK-Headset Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 120,59*
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 94,62*
€ 121,80*
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 123,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 127,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 106,35*
€ 135,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.