Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-2M3600Q Sensor Objektiv 2MP 3,6mm black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-2M3600Q Sensor Objektiv 2MP 3,6mm black
Hanwha SLA-2M3600Q Sensor Objektiv 2MP 3,6mm black
Artikel-Nr.:
     832-472333
Hersteller:
     Hanwha - Wisenet
Herst.-Nr.:
     SLA-2M3600Q
EAN/GTIN:
     8801089173027
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachung Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.