Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-2M2400D Sensor Objektiv 2MP 2,4mm black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-2M2400D Sensor Objektiv 2MP 2,4mm black
Hanwha SLA-2M2400D Sensor Objektiv 2MP 2,4mm black
Artikel-Nr.:
     832-472340
Hersteller:
     Hanwha - Wisenet
Herst.-Nr.:
     SLA-2M2400D
EAN/GTIN:
     8801089172983
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, mikroskop objektiv, Videoüberwachung Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.