Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha ANO-L6012R Bulletkamera 2MP IR IP66 IK10 PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha ANO-L6012R Bulletkamera 2MP IR IP66 IK10 PoE
Hanwha ANO-L6012R Bulletkamera 2MP IR IP66 IK10 PoE
Artikel-Nr.:
     832-472519
Hersteller:
     Hanwha - Wisenet
Herst.-Nr.:
     ANO-L6012R
EAN/GTIN:
     8801089228635
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, bullet kamera, IP Videoüberwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 118,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 163,72*
€ 201,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.