Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 4MP
Hikvision IP Bullet DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-473015
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2047G2H-LIU(2.8MM)(EF)(O
EAN/GTIN:
     6942160415871
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.700 kg
height:
0.120 m
width:
0.120 m
depth:
0.240 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 164,80*
€ 201,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 163,91*
€ 201,15*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.