Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CPS - Alu pillar 2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor CPS - Alu pillar 2100mm
Hagor CPS - Alu pillar 2100mm
Artikel-Nr.:
     832-473258
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3232
EAN/GTIN:
     4250058532329
Suchbegriffe:
Compronents
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 193,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 190,97*
€ 220,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.