Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473288 Herst.-Nr.: 3319 EAN/GTIN: 4250058533197 |
| |
|
| | |
| Das CPS Menuboard D5P 46 – 65“ ist ein System zur Deckenmontage. Das System eignet sich für fünf Bildschirme zwischen 46 – 65“ | 117 – 165 cm Bildschirmdiagonale, welche nebeneinander montiert werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Portrait-Ausrichtung.
Die VESA-Aufnahmen können bis VESA 400 x 600 mm max. bestückt werden und sind zudem von 0 bis 20° neigbar.
Die Gesamtbreite des Systems beträgt 3409 mm. Diese kann bei Bedarf gekürzt werden.
Die Kabelführung erfolgt über Kabelclips an den Rails.
Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt.
Die maximale Traglast beträgt 40 kg je Screen.
Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,88* | € 567,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 566,48* | € 611,09* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 671,45* | € 710,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 836,75* | € 867,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|